Motion
AL-BE-HB-320-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-HB-320-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 320 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 44,460 lm, 122,000 horas de duración
Artículo MI #08554759
No. Fabricante AL-BE-HB-320-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-HB-320-8-50-U

Accesorio de luz de montaje bajo y montaje alto - 320 W, 120-277 V / 480 V, salida de lúmenes de 44,460 lm, 122,000 horas de duración
Artículo MI #08554759
No. Fabricante AL-BE-HB-320-8-50-U

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.6300 pulg.
  • Longitud
    45.8700 pulg.
  • Vataje
    320 W
  • Ancho
    12.6200 pulg.

Detalles

  • Certificación
    UL, DLC
  • Color
    Blanco
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
  • Eficacia
    139 lm/W
  • L70
    122,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Longevidad
    122,000 horas
  • Salida de lúmenes
    44,460 lm
  • Vatio de sustitución
    750W-1000W HID, 10LT5-12LT5
  • Forma
    Rectangular
  • Voltaje
    120-277 V / 480 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-HB-320-8-50-U
  • Diseñado para iluminar una amplia variedad de entornos, incluidos los entornos comerciales, industriales y minoristas.
  • Mantenimiento garantizado de la luz.
  • ROI superior para su aplicación
  • Mejor gestión térmica.
  • Coste total de propiedad más bajo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"