Especificaciones
Dimensiones
- Longitud7.8000 pulg.
- Vataje120 W
Detalles
- CertificacióncULus, DLC
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color5,000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia150 lm/W
- L7050,000 horas
- Estilo de lámparasReadaptación
- Longevidad50,000 horas
- Salida de lúmenes18,000 lm
- Vatio de sustitución400W OCULTO
- Voltaje120 V - 277 V
Descripción general
- Diseño especial con controlador aislado para una mejor disipación del calor.
- Adecuado para accesorios totalmente cerrados.
- Diseño sin ventilador para una vida útil más larga.
- Distribución uniforme de la luz
- Listado DLC.