Motion
AL-BE-CP-120-8-50-U

ABACO LIGHTING
AL-BE-CP-120-8-50-U

Accesorio de luz LED - 120 W, 120 - 277 V, salida de luz de 11953 lm
Artículo MI #08554840
No. Fabricante AL-BE-CP-120-8-50-U
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

ABACO LIGHTING
AL-BE-CP-120-8-50-U

Accesorio de luz LED - 120 W, 120 - 277 V, salida de luz de 11953 lm
Artículo MI #08554840
No. Fabricante AL-BE-CP-120-8-50-U
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7.8000 pulg.
  • Longitud
    16.0000 pulg.
  • Vataje
    120 W
  • Ancho
    16.0000 pulg.

Detalles

  • Certificación
    cULus, IP65, DLC
  • Índice de representación del color
    80+ CRI
  • Temperatura del color
    4,000K / 5,000 K
  • Atenuación
    Sí
  • Eficacia
    100 lm/W
  • Color de la carcasa
    Blanco
  • Material de la carcasa
    aluminio fundido
  • L70
    50,000 horas
  • Tipo de lámpara
    LED
  • Cubierta de la lente
    Sí
  • Color claro
    Blanco
  • Emisión de luz
    11953 lm
  • Longevidad
    50,000 horas
  • Salida de lúmenes
    11,953 lm
  • Estilo de montaje
    techo
  • Vatio de sustitución
    400W OCULTO
  • Voltaje
    120 - 277 V

Descripción general

Descripción del fabricante
AL-BE-CP-120-8-50-U
  • Certificación cULus, IP65 y DLC.
  • Fácil de instalar.
  • El protector contra sobretensiones 4kV es estándar.
  • Lente de policarbonato.
  • Ahorro de energía y larga vida útil.
  • La luz es suave y uniforme, lo que minimiza la fatiga ocular.
  • Arranque instantáneo, sin parpadeo ni zumbido.