Especificaciones
Dimensiones
- Vataje150 W
Detalles
- CertificaciónETL: UL, CSA, C1D2
- Índice de representación del color80+ CRI
- Temperatura del color5000 K
- AtenuaciónNo
- Eficacia135 lm/W
- L7050,000 horas
- Longevidad50000 horas
- Salida de lúmenes20,250 lm
- Vatio de sustitución400W-750W
- Voltaje120 V - 277 V
Descripción general
- Nuestros servicios de iluminación llave en mano están diseñados para optimizar los niveles de luz y maximizar el retorno de la inversión.
- Nuestras soluciones aprovecharán los incentivos federales y de servicios públicos utilizando la tecnología de iluminación más reciente y eficiente para impulsar el ahorro final.
- Recorrer las numerosas opciones de iluminación de reacondicionamiento puede ser una tarea abrumadora, por suerte para nuestros clientes, ya hemos hecho el trabajo sucio.
- Aprovechando nuestra experiencia en iluminación, hemos seleccionado los accesorios de iluminación comerciales e industriales de mejor rendimiento y mayor eficacia.
- Nuestras soluciones llave en mano han ahorrado cientos de horas de investigación y millones de dólares en costes de electricidad y mantenimiento.