Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio3.2500 pulg.
- Longitud del centro del perno al centro8.5313 pulg.
- Tamaño del perno3/4 pulg.
- Diámetro interno75 mm
- Longitud a través del orificio3.0630 pulg.
- Altura total6.3750 pulg.
- Longitud total10.8125 pulg.
- Ancho general3.2051 pulg.
- Peso16.3 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero de cojinetes
- Tipo de orificioRonda
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de servicioServicio estándar
- Tipo de extremoAbierta(s)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Características y beneficios• Se sugieren bloques de almohada UCP para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales • Compacto, La carcasa de una pieza con montaje de dos pernos se puede instalar en cualquier posición y facilita la sustitución de los cojinetes • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje • Las unidades alojadas de la serie Timken UCP cuentan con el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken • Cojinete prelubricado y listo para su instalación inmediata • Engrasador suministrado para relubricación(1) • El diseño de sello adherido es adecuado para aplicaciones que impliquen entornos húmedos o sucios • El espaciado de los orificios de los pernos y las dimensiones de altura de la base al centro son intercambiables con las unidades de la competencia • Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante087796073395
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial67.4 kN
- Capacidad de carga estática radial48.3 kN
- Cojinete de repuestoUC215
- SerieUCP
- UPC_NO087796073395
Descripción general
- Se sugieren bloques de almohada UCP para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
- La carcasa compacta de una pieza con montaje de dos pernos se puede instalar en cualquier posición y facilita la sustitución de los cojinetes
- Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
- Las unidades alojadas de la serie Timken UCP incluyen el inserto de cojinete de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
- Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
- Racor de engrase suministrado para relubricación(1)
- El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones que implican entornos húmedos o sucios
- Las dimensiones de espaciado entre orificios y altura de base a centro son intercambiables con las unidades de la competencia
- Carcasa diseñada para facilitar la sustitución de los cojinetes
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver la documentación
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Split CRBLas unidades de alojamiento de cojinetes cilíndricos de rodillos Timken Split ayudaron a un cliente agregado a reducir el tiempo improductivo y simplificar el mantenimiento en un tambor de transmisión de transportador primario. La solución eliminó la necesidad de retirar los equipos de transmisión de potencia, aumentando la productividad y reduciendo los costes de mantenimiento.
Ver la documentación
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver la documentación
Más recursos
Cojinetes lisos polirrodados montados en Timken
Los cojinetes lisos poli-redondeados montados en Timken están hechos de materiales de polímero de alto rendimiento, incorporando lubricidad en la composición. Los cojinetes lisos polirrodados montados en Timken, resistentes a la corrosión y sin lubricación, son ideales para aplicaciones en las que el saneamiento y la contaminación son preocupaciones críticas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.