Motion
UCFC213

TIMKEN
UCFC213

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Brg. de bola, calibre de 65 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571607
No. Fabricante UCFC213
Precio539.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFC213

Unidad de cojinetes de bolas con brida de cuatro pernos - Brg. de bola, calibre de 65 mm, montaje de brida 4-Bolt, tornillo de fijación, carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571607
No. Fabricante UCFC213
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
Precio539.22 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.0000 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.6875 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm

Detalles

  • Número de cojinete
    UC213
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Número de Upc del fabricante
    087796076105
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinete de rodillo de montaje en brida
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796076105

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC213