Motion
UCFC214

TIMKEN
UCFC214

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571608
No. Fabricante UCFC214
Precio534.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
UCFC214

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida - Orificio de 70 mm, Montaje en brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido
Artículo MI #08571608
No. Fabricante UCFC214
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
Su precio$534.48/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    4.9219 pulg.
  • Círculo de pernos Diámetro  
    6.9688 pulg.
  • Tamaño del perno
    0.6250 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    70 mm
  • Longitud a través del orificio
    2.9370 pulg.
  • Longitud total Diámetro  
    8.4688 pulg.
  • Ancho general
    2.9531 pulg.
  • Diámetro del piloto
    5.9060 pulg.
  • Peso
    15 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC214
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796076112
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    62.2 kN
  • Capacidad de carga estática radial
    44.1 kN
  • Cojinete de repuesto
    UCFC214
  • Serie
    UCFC
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    087796076112

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFC214
  • Se sugieren unidades con brida piloto UCFC para aplicaciones industriales donde se encuentran cargas normales
  • Las unidades de brida redondas pilotadas UCFC garantizan ajustes de montaje precisos y proporcionan un mejor soporte para cargas pesadas
  • Cada unidad viene montada y lista para el montaje, utilizando pernos a través de la brida
  • Estas unidades utilizan cojinetes de bolas de anillo interior ancho con diámetros exteriores esféricos autoalineables que compensan la desalineación del eje
  • Las unidades alojadas de la serie UCFC Timken incluyen la plaquita de cojinetes de bloqueo de tornillo de fijación (UC) Timken
  • Cojinete prelubricado y listo para la instalación inmediata
  • Engrasador suministrado para relubricación
  • El diseño del sello adherido es adecuado para aplicaciones industriales que involucran entornos húmedos o sucios
  • Las dimensiones de espaciado entre orificios de pernos y la ubicación central del eje son intercambiables con las unidades de la competencia
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"