Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Radio de filete0.0236 pulg.
- Ancho del anillo interior0.472 pulg.
- Tipo de diámetro exteriorCilíndrico
- Exterior Diámetro42 mm
- En general Ancho12 mm
- Clasificación de precisiónABEC 1
- Peso0.152 lb
Detalles
- Material del cojineteAcero
- Tipo de cojineteRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- Tipo de orificioRecto
- Material de la jaulaAcero
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Tipo de componenteEnsamblaje
- Descripción6004-C3
- Características y beneficios• Carreras superacabadas • Funcionamiento silencioso • Dimensiones intercambiables según la norma ISO • Calidad de motor eléctrico (EMQ)
- Autorización internaC3
- Descripción largaEl 6004-C3 es un cojinete de bolas radial/de ranura profunda de 20 mm con diámetro exterior de 42 mm, ancho de 12 mm, diseño recto, tipo abierto.
- Número de catálogo del fabricante6004-C3
- Número de Upc del fabricante087796294769
- Temperatura máxima de funcionamiento120° C
- RPM de funcionamiento máximas17000 RPM (grasa), 25000 RPM (aceite)
- Temperatura mínima de funcionamiento-50° C
- Clase de precisiónISO Normal/ABEC1
- Tipo de productoRodamientos de bolas de ranura profunda y radial
- RelubricableNo
- Material de retenciónAcero laminado en frío
- Elemento rodanteBola
- Tipo de filaIndividual
- Ranura de llenado de tipo de filaRanura sin llenado de fila única
- Tipo de selloAbierta(s)
- AutoalineaciónNo
- Serie6000
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- Tipo de cojineteCojinete de bolas
- UPC_NO087796294769
Descripción general
- Carreras superacabadas
- Operaciones silenciosas
- Dimensiones intercambiables de la norma ISO
- Calidad del motor eléctrico (EMQ)
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Soluciones diseñadas para aplicaciones de transportadores con TimkenTimken Company ofrece una gama completa de productos para las necesidades únicas de su sistema transportador. Podemos diseñar soluciones personalizadas y configuraciones de rodamientos que satisfagan las demandas y desafíos de sus aplicaciones, desde soluciones de sellado multipunto y combinaciones de bloqueo hasta deflectores y opciones de carcasa y montaje. Además, con nuestro modelo de montaje bajo pedido, podemos construir su rodamiento montado más rápido, lo que nos permite responder rápidamente y reducir los plazos de entrega.
Ver folleto
Motion Folleto de capacidades de cementoProporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Ver literatura
Estudio de caso de Timken Aggregate Blue Ribbon V-BeltsUna empresa agregada se puso en contacto con Timken Belts para comunicarle sus preocupaciones sobre la vida útil de la correa en sus plataformas de pantalla del agitador 8 . Cada plataforma de rejilla del agitador utilizó 4-8 de las correas del competidor.
Ver estudio de caso
Rodamiento de rodillos esféricos de bloque sólido montado en tolvaLos cojinetes de rodillos esféricos de montaje en bloque sólido Timken cuentan con carcasas de acero inoxidable fundido diseñadas para soportar entornos hostiles, de lavado y corrosivos. Ofrecen un sellado versátil, opciones de bloqueo del eje y capacidad de desalineación para aplicaciones exigentes como procesamiento de alimentos, industrias marinas y de aguas residuales.
Ver folleto
Más recursos
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken IP69K
Cojinetes completamente de acero inoxidable con clasificación de protección contra el agua y el polvo IP69K sin el uso de una cubierta de extremo para aplicaciones de alimentos y bebidas.
Rodamientos de bolas higiénicos montados Timken
Los rodamientos de bolas de montaje higiénico Timken mejoran la seguridad de los alimentos y el tiempo de actividad con carcasas termoestables de acero inoxidable resistentes a la corrosión o detectables ópticamente. Diseñados para lavados agresivos, ofrecen una limpieza fácil, lubricación apta para alimentos y un diseño higiénico aceptado por USDA.