Motion
22260EMBW33W45AC3

TIMKEN
22260EMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589353
No. Fabricante 22260EMBW33W45AC3
Precio43,799.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22260EMBW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 300 mm D.I., 540 mm D.E., 140 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589353
No. Fabricante 22260EMBW33W45AC3
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
Precio43,799.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    300 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    540 mm
  • En general Ancho  
    140 mm
  • Peso
    311.72 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796032583
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796032583

Descripción general

Descripción del fabricante
22260EMBW33W45AC3 RODILLO ESFÉRICO
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación