Motion
22248EJW33W45AC3

TIMKEN
22248EJW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589656
No. Fabricante 22248EJW33W45AC3
Precio17,641.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22248EJW33W45AC3

Cojinete de rodillos esférico - 240 mm D.I., 440 mm D.E., 120 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C3
Artículo MI #08589656
No. Fabricante 22248EJW33W45AC3
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
Precio17,641.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    240 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Exterior Diámetro  
    440 mm
  • En general Ancho  
    120 mm
  • Peso
    169.49 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Jaula de acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Número de Upc del fabricante
    087796166493
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796166493

Descripción general

Descripción del fabricante
22248EJW33W45AC3 RODILLO ESFÉRICO
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación