Motion
22252EMBW33W45A

TIMKEN
22252EMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 130 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08589857
No. Fabricante 22252EMBW33W45A
Precio23,134.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
22252EMBW33W45A

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 480 mm D.E., 130 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, C0
Artículo MI #08589857
No. Fabricante 22252EMBW33W45A
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
Precio23,134.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    260 mm
  • Radio de filete
    4.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    5.1180 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    480 mm
  • En general Ancho  
    130 mm
  • Peso
    231.68 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    616000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C0
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796240155
  • RPM máximas (grasa)
    1000 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Sí
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    222
  • Capacidad de carga estática
    787000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796240155

Descripción general

Descripción del fabricante
22252EMBW33W45A RODILLO ESFÉRICO
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior |(W45A) Orificios de elevación roscados en la cara del anillo exterior para facilitar la elevación y la manipulación