Motion
23228KEJW33C3

TIMKEN
23228KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08589966
No. Fabricante 23228KEJW33C3
Precio3,963.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
23228KEJW33C3

Cojinete de rodillos esférico - 140 mm D.I., 250 mm D.E., 88 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08589966
No. Fabricante 23228KEJW33C3
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
Precio3,963.12 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    3.00 mm
  • Ancho del anillo exterior
    3.4646 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    88 mm
  • Peso
    38.25 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Ventana
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Capacidad de carga dinámica
    246000 lbf
  • Material del elemento
    Rodillo
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    087796315754
  • RPM máximas (grasa)
    1500 rpm
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
  • Elemento rodante
    Esférico
  • Serie
    232
  • Capacidad de carga estática
    317000 lbf
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • UPC_NO
    087796315754

Descripción general

Descripción del fabricante
23228KEJW33C3 COJINETES DE RODILLOS ESFÉRICOS
  • (W33) Orificios de lubricación estándar y ranura en el anillo exterior