Especificaciones
Dimensiones
- Rango utilizable100 m
Detalles
- Detalles adicionalesLa solución de plataforma de supervisión remota de condiciones independiente de Nidec permite supervisar, recopilar, visualizar y analizar los datos de vibración y temperatura para determinar el estado del equipo. Esto permite a los propietarios de activos pasar del mantenimiento reactivo/preventivo al mantenimiento predictivo. Definir el tiempo y el alcance ideales de dicho mantenimiento minimiza los fallos inesperados del equipo, reduce los costes operativos y prolonga la vida útil.
- AplicaciónMotor, bomba, compresor, ventilador y cajas de cambios
- Marca CENo
- ConectividadWi-Fi/Ethernet
- Descripción Palabra claveAnaliza la temperatura y la vibración
- Clasificación IPIP21
- Tipo de potencia115Vac/220Vac o 12-36Vdc
- Aprobaciones de radioEE. UU. (FCC)
Descripción general
- SNAP Connect listo
- Ubuntu Linux precargado
- Freescale i.MX 6 con arquitectura ARM® Cortex-A9 (800 MHz)
- 4GB Flash NAND
- 512MB DDR3 RAM
- Malla SNAP habilitada (2.4GHz, IEEE 802.15.4)
- Redes Wi-Fi (2.4GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n)
- (Opcional) 3G Celular (CDMA)
- Puerto Ethernet 10/100
- USB 2.0 Tipo A (host)
- USB Micro-B (serie)
- Temperatura de funcionamiento de -40°C a +70°C (certificación UL para temperatura de funcionamiento máxima de +65°C )