Motion
1300 R 020 V /-KB

HYDAC CORP
1300 R 020 V /-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #08592316
No. Fabricante 1300 R 020 V /-KB
Precio5,139.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
1300 R 020 V /-KB

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra metálica de acero inoxidable, 20 micras
Artículo MI #08592316
No. Fabricante 1300 R 020 V /-KB
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
Precio5,139.94 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Material del filtro
    Fibra metálica de acero inoxidable
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    3045 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    20 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Serie
    V

Descripción general

Descripción del fabricante
1300 R 020 V /-KB

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"