Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interior0.87 pulg. | 22.1 mm
- Longitud3.9 pulg. | 100 mm
- Diámetro exterior1.8 pulg. | 45 mm
Detalles
- Aplicación de elementosPresión
- Diseño del filtroPlegado
- Material del filtroFibra de vidrio
- Catálogo del fabricante
- Presión máxima de funcionamiento3045 psid
- Temperatura máxima212 °F
- Clasificación de micras6 micras
- Temperatura mínima-22 °F
- Material del selloElastómero de fluorocarbono (FKM)
- SerieBetamicrón
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación