Motion
0240 A 010 ON/PO

HYDAC CORP
0240 A 010 ON/PO

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de plástico, 10 micras
Artículo MI #08594751
No. Fabricante 0240 A 010 ON/PO
Precio286.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
0240 A 010 ON/PO

Elemento de filtro de retorno hidráulico - Retorno, fibra de plástico, 10 micras
Artículo MI #08594751
No. Fabricante 0240 A 010 ON/PO
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
Precio286.89 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Aplicación de elementos
    Devolución
  • Diseño del filtro
    Plegado
  • Material del filtro
    Fibra de plástico
  • Catálogo del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psid
  • Temperatura máxima
    212 °F
  • Clasificación de micras
    10 micras
  • Temperatura mínima
    -22 °F
  • Material del sello
    Caucho de nitrilo (NBR)
  • Serie
    Potencia Optimicron®
  • Presión de agrietamiento de derivación de válvula
    43 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
0240 A 010 ON/PO

También puede gustarle

Los clientes también compraron