Motion
2098385

HYDAC CORP
2098385

Válvula de bola - 2-Way, 7250 psi máx., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08599774
No. Fabricante 2098385
Precio749.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
2098385

Válvula de bola - 2-Way, 7250 psi máx., cuerpo de acero al carbono
Artículo MI #08599774
No. Fabricante 2098385

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio749.49 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la brida
    1-1/2 pulg.
  • Peso
    15.4000 lb

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero al carbono
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Dirección del flujo
    2-Way
  • Material del mango
    Acero
  • Material
    Acero al carbono
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    176 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    7250 psi
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Material de la junta tórica
    Fluoroelastómero (FPM) (estándar)
  • Tipos de productos
    Válvula de bola
  • Tipo
    Válvula de bola

Descripción general

Descripción del fabricante
KHM-40F6-11141-06X-A

También puede gustarle

Los clientes también compraron