Motion
3041898

HYDAC CORP
3041898

SBO210-0.5E1/112U-210AK
Artículo MI #08605436
No. Fabricante 3041898
Precio527.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
3041898

SBO210-0.5E1/112U-210AK
Artículo MI #08605436
No. Fabricante 3041898
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
Su precio$527.11/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    3.7 lb
  • Puerto de fluido
    1/2 BSPP
  • Altura total
    6.15 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    4.13 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.132 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    Italia
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    M 28 x 1.5
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    25 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    8:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 210
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    BSPP

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO210-0.5E1/112U-210AK

También puede gustarle

Los clientes también compraron