Especificaciones
Dimensiones
- Peso12.3000 lb
Detalles
- Material del cuerpoAcero al carbono
- Dirección del flujo2-Way
- Estilo de mangoSin mango
- Temperatura máxima de funcionamiento176 °F
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento14 °F
- Tipo de montajeColector
- Material de la junta tóricaFluoroelastómero (FPM) (estándar)
- Tipos de productosVálvula de bola
- SerieKHP
- TipoVálvula de bola
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Filtración Hydac para hierro y aceroFiltración Hydac para hierro y acero
Ver la documentación
Metales primarios HydacComponentes, sistemas y servicios de Hydac para las industrias del hierro, el acero y el metal.
Ver la documentación
Ingeniería de fluidos Hydac para operadores de plantaHydac es un proveedor líder de tecnología de fluidos, equipos hidráulicos y electrónicos.
Ver la documentación
Componentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadoresComponentes, sistemas y servicio de Hydac para transformadores
Ver la documentación