Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud112.30 mm
- Tamaño del pernoM12
- Agujero Diámetro35 mm
- Ancho general45 mm
- Peso3.10 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteKH207
- DescripciónKHCFTR207, Unidad de brida de 3-Bolt con triángulo de bloqueo de collar excéntrico, Serie KHCFTR200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 3-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaCFTR207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 3-Bolt
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoCollar excéntrico
- Tipo de montajeBrida triangular 3-Bolt
- Número de orificios de montaje3
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieKHCFTR