Motion
KHCFTR209
Unidad de cojinetes de bolas con brida triangular de tres pernos - Orificio de 45 mm, Brida triangular 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08623937
No. Fabricante KHCFTR209
Precio305.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinetes de bolas con brida triangular de tres pernos - Orificio de 45 mm, Brida triangular 3-Bolt, Bloqueo de collar excéntrico, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08623937
No. Fabricante KHCFTR209
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
Precio305.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    138.60 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    45 mm
  • Ancho general
    51.90 mm
  • Peso
    4.28 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    KH209
  • Descripción
    KHCFTR209, Unidad de brida de 3-Bolt con triángulo de bloqueo de collar excéntrico, Serie KHCFTR200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    CFTR209
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida triangular 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    KHCFTR

Descripción general

Descripción del fabricante
KHCFTR209 45MM COLLAR ECCÉNTRICO NARR