Motion
KHF210-30NP

AMI BEARINGS INC
KHF210-30NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623990
No. Fabricante KHF210-30NP
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
KHF210-30NP

Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - 1-7/8 pulg. de diámetro interior, brida 4-Bolt, bloqueo de collar excéntrico, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08623990
No. Fabricante KHF210-30NP
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1-7/8 pulg.

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Grado
    52100
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar excéntrico
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    KHF

Descripción general

Descripción del fabricante
KHF210-30NP 1-7/8" NARR ECCÉNTRICO