Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud64 mm
- Tamaño del pernoM8
- Agujero Diámetro15 mm
- Ancho del anillo interior31 mm
- Ancho general33.30 mm
- Peso1.46 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero inoxidable
- Número de cojineteMUC202
- DescripciónMUCF202, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado440C
- ID de la carcasaMF204
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaBrida 4-Bolt
- Insertar materialAcero inoxidable
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieMUCF