Motion
MUCF204RF
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624852
No. Fabricante MUCF204RF
Precio462.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 20 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624852
No. Fabricante MUCF204RF
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
Precio462.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    64 mm
  • Tamaño del perno
    M10
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho general
    33.30 mm
  • Peso
    1.40 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC204
  • Descripción
    MUCF204, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    MF204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCF

Descripción general

Descripción del fabricante
MUCF204RF 20MM TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE RF

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"