Motion
MUCF213NP
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624894
No. Fabricante MUCF213NP
Price$1,362.41/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida de cuatro pernos - Orificio de 65 mm, Brida 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #08624894
No. Fabricante MUCF213NP
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
Price$1,362.41/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    149 mm
  • Tamaño del perno
    M16
  • Bore Diameter  
    65 mm
  • Ancho del anillo interior
    65.10 mm
  • Ancho general
    69.70 mm
  • Peso
    12.26 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    MUC213
  • Descripción
    MUCF213, Unidad de brida de cuatro pernos con bloqueo de tornillo de fijación, Serie MUCF200
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    440C
  • ID de la carcasa
    MF213
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 4-Bolt
  • Insertar material
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    MUCF

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN INOXIDABLE MUCF213NP 65MM

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron