Motion
UCFB210-31C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFB210-31C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627012
No. Fabricante UCFB210-31C4HR23
Price$590.17/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFB210-31C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - 1.9375 pulg. de diámetro interior, soporte 3-Bolt, bloqueo de tornillo de fijación, material de carcasa de hierro fundido, cojinete sin expansión (fijo), normal
Artículo MI #08627012
No. Fabricante UCFB210-31C4HR23
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
Price$590.17/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bolt Center To Center Length  
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño del perno
    1/2 pulg.
  • Bore Diameter  
    1.9375 pulg.
  • Ancho del anillo interior
    2.0310 pulg.
  • Ancho general
    2-9/64 pulg.
  • Peso
    5.40 lb

Details

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC210-31
  • Descripción
    UCFB210-31, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFB200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FB210
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFB

Descripción general

Descripción del fabricante
TEMPERATURA ALTA UCFB210-31C4HR23 1-15/16"

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron