Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud3.0940 pulg.
- Tamaño del perno7/16 pulg.
- Agujero Diámetro1.4375 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1.2810 pulg.
- Peso4.20 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207-23
- DescripciónUCFCF207-23, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCF200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCF207
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCF