Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del perno3/8 pulg.
- Bore Diameter1.2500 pulg.
- Ancho del anillo interior1.6890 pulg.
- Ancho general1-5/16 pulg.
- Peso3.22 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC207-20MZ2
- DescripciónUCFCS207-20NPMZ2, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200NPMZ2
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX06NP
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS
Descripción general
Descripción del fabricante
UCFCS207-20NPMZ20RF JUEGO KANIGEN DE 1-1/4"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad