Especificaciones
Dimensiones
- Perno de centro a centro Longitud5.3030 pulg.
- Tamaño del perno5/8 pulg.
- Agujero Diámetro2.9375 pulg.
- Ancho del anillo interior3.0630 pulg.
- Ancho general2.3030 pulg.
- Peso12.40 lb
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC215-47
- DescripciónUCFCS215-47, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCS200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFCSX14
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFCS