Motion
UCFCX10-30
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Medio
Artículo MI #08627329
No. Fabricante UCFCX10-30
Precio296.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Unidad de cojinete de bolas con brida piloto de cuatro pernos - Orificio de 50 mm, Brida piloto 4-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de la carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Medio
Artículo MI #08627329
No. Fabricante UCFCX10-30
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
Precio296.08 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    96.20 mm
  • Tamaño del perno
    M12
  • Agujero Diámetro  
    50 mm
  • Ancho del anillo interior
    55.60 mm
  • Ancho general
    40.40 mm
  • Peso
    6.47 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UCX10
  • Descripción
    UCFCX10, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFCX00
  • Tipo de servicio
    Medio
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 4-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FCX10
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Cartucho de brida piloto
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Brida piloto 4-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    4
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFCX

Descripción general

Descripción del fabricante
TORNILLO DE FIJACIÓN MEDIANO DE UCFCX10-30 1-7/8"

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good