Especificaciones
Dimensions
- Bolt Center To Center Length97.60 mm
- Tamaño del pernoM14
- Bore Diameter50 mm
- Ancho del anillo interior51.60 mm
- Ancho general42.60 mm
- Peso6.91 lb
Details
- Material del inserto del cojineteAcero de cojinetes
- Número de cojineteUC210
- DescripciónUCFC210, Unidad de cartucho de brida piloto con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFC200
- Tipo de servicioNormal
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de montaje de bridaBrida 4-Bolt
- Grado52100
- ID de la carcasaFC210
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaCartucho de brida piloto
- Insertar materialAcero AISI 52100
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Número de orificios de montaje4
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
- SerieUCFC
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO DE KANIGEN DE UCFC210-31NPMZ20 1-15/16"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad