Motion
UCFK201-8C4HR23

AMI BEARINGS INC
UCFK201-8C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 12 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627607
No. Fabricante UCFK201-8C4HR23
Precio235.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AMI BEARINGS INC
UCFK201-8C4HR23

Unidad de cojinete de bolas de soporte de tres pernos - Orificio de 12 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de hierro fundido, Cojinete sin expansión (fijo), Normal
Artículo MI #08627607
No. Fabricante UCFK201-8C4HR23
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
Precio235.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    32 mm
  • Tamaño del perno
    M8
  • Agujero Diámetro  
    12 mm
  • Ancho del anillo interior
    31 mm
  • Ancho general
    33.30 mm
  • Peso
    1.34 lb

Detalles

  • Material del inserto del cojinete
    Acero de cojinetes
  • Número de cojinete
    UC201
  • Descripción
    UCFK201, Unidad de soporte de brida 3-Bolt con bloqueo de tornillo de fijación, serie UCFK200
  • Tipo de servicio
    Normal
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de montaje de brida
    Brida 3-Bolt
  • Grado
    52100
  • ID de la carcasa
    FK204
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de carcasa
    Brida 3-Bolt
  • Insertar material
    Acero AISI 52100
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    3
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Serie
    UCFK

Descripción general

Descripción del fabricante
UCFK201-8C4HR23 1/2" ALTA TEMPERATURA (450

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron