Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro3/4 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST204-12TC
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida