Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/8 pulg.
Detalles
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido - niquelado
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Número de catálogo del fabricanteUCNST210-30NPMZ2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
Descripción general
Descripción del fabricante
JUEGO ANCHO ZINC DE UCNST210-30NPMZ2 1-7/8"
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad