Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro2 pulg.
- Longitud a través del orificio2.2280 pulg.
Detalles
- Material del inserto del cojineteAcero AISI 52100
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoÓxido negro
- Material de la carcasaHierro fundido
- Dispositivo de bloqueoCollar concéntrico
- Tipo de lubricaciónGrasa apta para alimentos
- Tipo de montajeBrida piloto 4-Bolt
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de montaje en brida