Motion
AA1108
Manguito liso y cojinete bridado - 0.8750 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #08635575
No. Fabricante AA1108
Precio6.18 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 0.8750 pulg. de D.I., 1.1250 pulg. de D.E., 0.7500 pulg. de longitud, material de bronce impregnado de aceite
Artículo MI #08635575
No. Fabricante AA1108
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
Precio6.18 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.8750 pulg.
  • Diámetro interior
    0.8750 pulg.
  • Valor P máximo
    2000 psi
  • Exterior Diámetro  
    1.1250 pulg.
  • En general Longitud  
    0.7500 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Llenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    De 1.1270 a 1.1280 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905004599

Descripción general

Descripción del fabricante
AA1108 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR, 7/8 X 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle