Motion
AA132510
AA132510
Artículo MI #08635626
No. Fabricante AA132510
Price$13.20/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AA132510
Artículo MI #08635626
No. Fabricante AA132510
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
Price$13.20/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interior
    1.0000 pulg.
  • Outside Diameter  
    1.3125 pulg.
  • Overall Length  
    1.0000 pulg.
  • Grosor
    0.1563 pulg.

Details

  • Detalles adicionales
    Artículo en stock;Impregnado con aceite;Autolubricante
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<lt/>=1in
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Tolerancia de longitud
    +/-0.005 pulg.
  • Material
    Bronce sinterizado impregnado de aceite
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Pulgadas
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    1.3140 in-1.3150 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito

Descripción general

Descripción del fabricante
AA132510 SAE841 COJINETE LISO ESTÁNDAR, 1 X 1

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

You May Also Like