Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1.5000 pulg., 38.10 mm
- Diámetro interior1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro2.0000 pulg.
- En general Longitud2.0000 pulg.
- Tamaño de eje recomendado1.5000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg., 6.35 mm
Detalles
- Detalles adicionalesLlenado de aceite;Impreñado con aceite;Autolubricante
- Material del cojineteMetal en polvo
- Material del casquilloBronce sinterizado
- País de origenEE. UU.
- DescripciónCojinetes de manguito de bronce (plano) SAE 841, D.I.<gt/>1in
- Recubrimiento de acabadoImpregnado con aceite
- Tolerancia de longitud+/-0.0075 pulg.
- MaterialBronce
- Especificación del materialAAG 841
- Estándar de mediciónPulgadas
- Rango de temperatura de funcionamiento-12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
- Tolerancia del diámetro exterior20.0025 in-20.0040 pulg.
- Tipo de productoManguito liso y cojinetes bridados
- Tipo de cojinete de manguitoManga lisa
- TipoManguito
- Tipo de cojineteManguito