Motion
230/500-BEA-XL-K-MB1

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08654432
No. Fabricante 230/500-BEA-XL-K-MB1
Precio96,602.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230/500-BEA-XL-K-MB1

Cojinete de rodillos esférico - 500 mm D.I., 720 mm D.E., 167 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08654432
No. Fabricante 230/500-BEA-XL-K-MB1
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
Precio96,602.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    500 mm
  • Radio de filete
    5 mm
  • Exterior Diámetro  
    720 mm
  • En general Ancho  
    167 mm
  • Peso
    479.505 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 230..-BEA-XL-K-MB1, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    890 rpm
  • Velocidad máxima
    890 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230/500-BEA-XL-K-MB1 RODILLO ESFÉRICO