Motion
23152-BE-XL-K-T52BW-C3

FAG (SCHAEFFLER)
23152-BE-XL-K-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08657072
No. Fabricante 23152-BE-XL-K-T52BW-C3
Price$18,541.18/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
23152-BE-XL-K-T52BW-C3

Cojinete de rodillos esférico - 260 mm D.I., 440 mm D.E., 144 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, CN
Artículo MI #08657072
No. Fabricante 23152-BE-XL-K-T52BW-C3
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
Price$18,541.18/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    260 mm
  • Radio de filete
    3 mm
  • Outside Diameter  
    440 mm
  • Overall Width  
    144 mm
  • Peso
    187.04 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 231..-E1-K, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:12
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1500 rpm
  • Velocidad máxima
    1500 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23152-BE-XL-K-T52BW-C3 SRB RADIAL > 320

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs

Los clientes también compraron