Motion
230SM280-MA

FAG (SCHAEFFLER)
230SM280-MA

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08659013
No. Fabricante 230SM280-MA
Precio67,301.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
230SM280-MA

Cojinete de rodillos esférico - 280 mm D.I., 460 mm D.E., 176 mm Ancho, Orificio recto, Abierto, CN
Artículo MI #08659013
No. Fabricante 230SM280-MA
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
Precio67,301.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    280 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Ancho del anillo exterior
    4.6460 pulg. | 118 mm
  • Exterior Diámetro  
    460 mm
  • En general Ancho  
    176 mm
  • Peso
    206.132 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 230SM, rodamientos de rodillos esféricos divididos
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    590 rpm
  • Velocidad máxima
    590 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de anillo exterior
    División
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    230

Descripción general

Descripción del fabricante
230SM280-MA SRB DIVIDIDO > 320 MM <= 540 MM
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"