Motion
WS22222-E1-XL-2VSR-L016

FAG (SCHAEFFLER)
WS22222-E1-XL-2VSR-L016

Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08659953
No. Fabricante WS22222-E1-XL-2VSR-L016
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22222-E1-XL-2VSR-L016

Cojinete de rodillos esféricos - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Sellado
Artículo MI #08659953
No. Fabricante WS22222-E1-XL-2VSR-L016
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
WS22222-E1-XL-2VSR-L016 SRB SELLADO >