Motion
22338-BEA-XL-MA1-T41A

FAG (SCHAEFFLER)
22338-BEA-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08660215
No. Fabricante 22338-BEA-XL-MA1-T41A
Precio10,867.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
22338-BEA-XL-MA1-T41A

Cojinete de rodillos esférico - 190 mm D.I., 400 mm D.E., 132 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Abierto, C4
Artículo MI #08660215
No. Fabricante 22338-BEA-XL-MA1-T41A
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
Precio10,867.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    190 mm
  • Radio de filete
    4 mm
  • Exterior Diámetro  
    400 mm
  • En general Ancho  
    132 mm
  • Peso
    179.908 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos 223..-BEA-XL-MA1-T41A, nervaduras exteriores simétricas 2 con arandela de nervadura
  • Autorización interna
    C4
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    1.940 rpm
  • Velocidad máxima
    1.940 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
22338-BEA-XL-MA1-T41A SRB RADIAL > 320