Motion
WS22308-E1-XL-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
WS22308-E1-XL-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08660793
No. Fabricante WS22308-E1-XL-2RSR
Precio626.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22308-E1-XL-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 40 mm D.I., 90 mm D.E., 33 mm Ancho, Orificio recto, Sellado, CN
Artículo MI #08660793
No. Fabricante WS22308-E1-XL-2RSR
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
Precio626.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    90 mm
  • En general Ancho  
    33 mm
  • Peso
    2.557 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1890 rpm
  • Velocidad máxima
    1890 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    223

Descripción general

Descripción del fabricante
WS22308-E1-XL-2RSR RODILLO ESFÉRICO BRG