Motion
WS22222-E1-XL-K-2RSR

FAG (SCHAEFFLER)
WS22222-E1-XL-K-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #08661069
No. Fabricante WS22222-E1-XL-K-2RSR
Precio1,570.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
WS22222-E1-XL-K-2RSR

Cojinete de rodillos esférico - 110 mm D.I., 200 mm D.E., 53 mm Ancho, 1:12 Orificio cónico, Sellado, CN
Artículo MI #08661069
No. Fabricante WS22222-E1-XL-K-2RSR
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
Precio1,570.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    53 mm
  • Peso
    17.09 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Chapa metálica
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Descripción
    Rodamiento de rodillos esféricos WS222..-E1-XL-K-2RSR, simétrico con anillo de guía de jaula
  • Autorización interna
    CN
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    212 °F
  • RPM Máx.
    1020 rpm
  • Velocidad máxima
    1020 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    222

Descripción general

Descripción del fabricante
WS22222-E1-XL-K-2RSR SRB SELLADO <= 170