Motion
241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

FAG (SCHAEFFLER)
241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08661121
No. Fabricante 241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3
Precio207,934.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FAG (SCHAEFFLER)
241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3

Cojinete de rodillos esférico - 560 mm D.I., 920 mm D.E., 355 mm Ancho, 1:30 Orificio cónico, Abierto, C3
Artículo MI #08661121
No. Fabricante 241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3
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
Precio207,934.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    560 mm
  • Radio de filete
    6 mm
  • Exterior Diámetro  
    920 mm
  • En general Ancho  
    355 mm
  • Peso
    1990.772 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:30
  • Material de la jaula
    Latón sólido
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    Rodamientos de rodillos esféricos 241..-BEA-K30, dimensiones principales según DIN 635-2, con orificio cónico, cónico 1:30
  • Autorización interna
    C3
  • Tipo de orificio de lubricación
    Ranura y orificio de lubricación
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    392 °F
  • RPM Máx.
    530 rpm
  • Velocidad máxima
    530 rpm
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 392 °F
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Relubricable
    Estándar
  • Serie
    241

Descripción general

Descripción del fabricante
241/560-BEA-XL-K30-MB1-H40CA-C3 RADIAL
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
Los clientes también compraron