Motion
ZM90
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 120 mm OD, 4-1/4 in Dia. facial, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663035
No. Fabricante ZM90
Precio705.79 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tuerca de bloqueo de cojinetes de la serie ZM - Tamaño de rosca de M90x2 mm, 120 mm OD, 4-1/4 in Dia. facial, 20 mm Ancho
Artículo MI #08663035
No. Fabricante ZM90
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
Precio705.79 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Cara Diámetro  
    4-1/4 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    120 mm
  • Altura total
    0.7500 pulg.
  • Ancho general
    20 mm
  • Rosca Tamaño  
    M90x2 mm
  • Peso
    1.647 lb

Detalles

  • Tipo de tuerca de bloqueo
    Precisión
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Tuercas de bloqueo del cojinete
  • Serie
    ZM

Descripción general

Descripción del fabricante
ZM90 TUERCAS DE SEGURIDAD/ACCESO DE PRECISIÓN
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"