Motion
BK2518-RS-L271

INA (SCHAEFFLER)
BK2518-RS-L271

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08663152
No. Fabricante BK2518-RS-L271
Precio23.12 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
BK2518-RS-L271

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 25 mm, 32 mm OD, 18 mm Ancho
Artículo MI #08663152
No. Fabricante BK2518-RS-L271

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$23.12/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    32 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Peso
    0.074 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero para cojinetes
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja BK2518-RS-L271 cuenta con un diámetro de orificio de 25 mm, un diámetro exterior de 32 mm, un ancho total de 18 mm y un peso de 0.074 lb, lo que lo hace adecuado para aplicaciones de transmisión y engranajes de alta resistencia sellados.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    BK2518-RS-L271
  • Página de producto del fabricante
  • Material
    Acero para cojinetes
  • RPM Máx.
    6100 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -4 a 212 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Serie
    BK

Descripción general

Descripción del fabricante
BK2518-RS-L271 COJINETES DE AGUJA CON COPA DIBUJADA
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"