Motion
NKI85/26-XL-C2

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/26-XL-C2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #08663864
No. Fabricante NKI85/26-XL-C2
Precio630.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

INA (SCHAEFFLER)
NKI85/26-XL-C2

Cojinete de rodillos de aguja - Orificio de 85 mm, 115 mm OD, 26 mm Ancho
Artículo MI #08663864
No. Fabricante NKI85/26-XL-C2
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
Precio630.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    85 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Peso
    1.633 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción larga
    El cojinete de rodillos de aguja NKI85/26-XL-C2 tiene un diámetro interior de 85 mm, un diámetro exterior de 115 mm, un ancho total de 26 mm y pesa 1.633 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de transmisión de alta capacidad.
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    NKI85/26-XL-C2
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    4850 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -22 a 248 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja
  • Capacidad de carga dinámica radial
    83 N
  • Capacidad de carga estática radial
    13700 N
  • Serie
    NKI

Descripción general

Descripción del fabricante
NKI85/26-XL-C2 COJINETES DE AGUJA