Motion
BE25-XL
Rodamiento de bolas radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #08664739
No. Fabricante BE25-XL
Precio148.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas radial - Orificio recto, 25 mm Diámetro interno, 62 mm Diámetro externo, 17 mm Ancho, Doble sello, Sin anillo a presión
Artículo MI #08664739
No. Fabricante BE25-XL
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
Su precio$148.23/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    17 mm
  • Peso
    0.53 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Capacidad de carga dinámica
    14000 N
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de sello
    Sellos P
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Capacidad de carga estática
    7800 N

Descripción general

Descripción del fabricante
BE25-XL COJINETES DE AGUJA